CARLO GAVAZZI - GAVRZ3A40A55 REL? STATICO TRIFASE A PASSAGGIO DI ZERO - RZ3A40A55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 55 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Controllori Trifase
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022195431
Codice prodotto
GAVRZ3A40A55
Cod. produttore
RZ3A40A55
Produttore
GAV
Numero di fasi:
3
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
55 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Relè trifase zero switching, varistori integrati, indicazione LED. Dimensioni 74 x 103 x 4(mm). -20°C a +70°C.



