CARLO GAVAZZI - GAVSA8 14100665 - SENSORE MAGNETICO - SA8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 1500...1500 V
Distanza di commutazione - 32 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sensore magnetico di prossimità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012463001540
Codice prodotto
GAVSA8
Cod. produttore
SA8
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
1500...1500 V
Distanza di commutazione:
32 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
79 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
21.2 mm
Altezza del sensore:
11.5 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
1500...1500 V
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC