CARLO GAVAZZI - GAVSB2S5 14113904 - SENSORE MAGNETICO - SB2S5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...250 V
Distanza di commutazione - 30 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Confezione
1 PZ
EAN
7449070327120
Codice prodotto
GAVSB2S5
Cod. produttore
SB2S5
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Distanza di commutazione:
30 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
79 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
11.5 mm
Altezza del sensore:
21.2 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
3000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC



