AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVSC2 14100362 - SENSORE MAGNETICO - SC2

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...250 V

  • Distanza di commutazione - 28 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012463001526

Codice prodotto

GAVSC2

Cod. produttore

SC2

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Distanza di commutazione:

28 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

79 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

11.5 mm

Altezza del sensore:

21.2 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

3000 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tipo di tensione:

AC

Sensore di prossimita magnetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVSC2 - SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE