CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P02 14130775 - MAGNETICI DI SICUREZZA - SMSA2P02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...100 V
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
8001022144347
Codice prodotto
GAVSMSA2P02
Cod. produttore
SMSA2P02
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...100 V
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...100 V
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
20 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
15 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
AC