AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2ARG16M16135 ARG16M16 0.6/1KV 1X35 B.T.ALL CPR AFUMEX

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2ARG16M16135 ARG16M16 0.6/1KV 1X35 B.T.ALL CPR AFUMEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071057026

Codice prodotto

FF2ARG16M16135

Cod. produttore

ARG16M16135

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale della guaina esterna:

Altri

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro del conduttore:

7.1 mm

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Colore della guaina esterna:

Verde

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

11.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Condizioni di impiego: per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale. Particolarmente indicato in luoghi a rischio d’incendio e con elevata presenza di persone quali uffici, scuole, supermercati, cinema,teatri, discoteche, ecc.. Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata.