AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG16M16135 FG16M16 1 X 35 VERDE - 080300001371366

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG16M16135 FG16M16 1 X 35 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 M

EAN

8001024219708

Codice prodotto

FF2FG16M16135

Cod. produttore

080300001371366

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Schermato:

no

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Verde

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

14.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo unipolare adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G16. Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante trale anime. Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16. Low Smoke Zero Halogen. Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 1500 V c.c. Tensione massima Um: 1200 V c.a. 1800 V c.c. anche verso terra. Tensione di prova industriale: 4000 V. Temperatura massima di esercizio: 90°C. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). Temperatura massima di corto circuito: 250°C. Colore: Verde.