CAVO IN BOBINA - FF2FG16M16125 FG16M16 1 X 25 VERDE - 080300001361366
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Identificazione dei conduttori - Colore
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 M
EAN
7449070549850
Codice prodotto
FF2FG16M16125
Cod. produttore
080300001361366
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Schermato:
no
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Verde
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
13.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V


