AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG16OR163.5G185 FG16OR16 3 X 185 + 1 G 95 GRIGIO 7035

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG16OR163.5G185 FG16OR16 3 X 185 + 1 G 95 GRIGIO 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 185 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8001024218190

Codice prodotto

FF2FG16OR163.5G185

Cod. produttore

FG16OR163.5G185

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

185 mm²

Numero di conduttori:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro del conduttore:

16.9 mm

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

0.106 Ohm/km

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

57.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato come cavo navale:

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

8325 kg/km

FG16OR16 - 0,6/1 kV - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina di PVC, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). All’interno, in ambienti anche bagnati edall’esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata. I cavi G16 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-67.