AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1120 H01N2-D 1 X 120 NERO - 020110001450172

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1120 H01N2-D 1 X 120 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Diametro dei fili singoli - 0.21 mm

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072447376

Codice prodotto

FF2H01N2D1120

Cod. produttore

020110001450172

Produttore

FF2

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Diametro dei fili singoli:

0.21 mm

Numero di conduttori:

1

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Con conduttore di terra:

no

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

24 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-35...85 °C

Tensione nominale U0:

100 V

Tensione nominale U:

100 V

Cavi unipolari flessibilissimi per saldatrici ad arco, con rivestimento in gomma, con conduttore in rame rosso. Per uso con porta-elettrodi portatile. E' di fondamentale importanza seguire i dati di tabella della guida all'uso CEI 20-40 in merito ai cicli di servizio, le intensità di corrente e la caduta di tensione. Per ridurre gli effetti della corrente alternata sulla caduta di tensione i due cavi che formano il circuito di saldatura devono essere mantenuti il più vicino possibile. Per l'impiego nell'industria automobilistica, nella costruzione navale, nel settore dei trasporti e trasportatori, macchine utensili, robot di saldatura rendendo ecc .. Sono adatti per l'uso in condizioni asciutte e umide. Uso esterno per un periodo limitato periodo.