CAVO IN MATASSA - FF5H1Z2Z2K14N H1Z2Z2-K 1X4 NERO CAVO X FOTOVOLTAICO. - H1Z2Z2K14N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 1500 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
7449071808192
Codice prodotto
FF5H1Z2Z2K14N
Cod. produttore
H1Z2Z2K14N
Produttore
FF5
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
1500 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Diametro del conduttore:
2.5 mm
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
1500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì