CDC ELETTROMECCANICA - CDCTY9157003B240 TY91SC.857(30S+30M+30H)24VAC-DC - TY9157003B240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021082213
Codice prodotto
CDCTY9157003B240
Cod. produttore
TY9157003B240
Produttore
CDC
TY91 - timer multiscala, monotensione, multifunzione da incasso. Timer elettronico digitale con impostazione analogica a lettura diretta. Visualizzazione del tempo tramite barra di led e display a 3 cifre (led a sette segmenti). Tramite i minidip montatisul lato è possibile scegliere: A) Lo stato dei relè con manopola sullo 0; B) Uno dei 3 tempi di fondo scala disponibili; C) Una delle 4 funzioni disponibili; D) Abilitare la memoria (attiva solo durante il conteggio); E) Abilitare il buzzer di fine tempo. Inoltre, tramite la manopola, si può impostare in modo preciso il tempo voluto. I led frontali i segnalano: lo stato dei relè, l’unità di tempo e l’abilitazione della memoria I collegamenti elettrici sono disponibili tramite l’uso uno zoccolo Octal (Az38).