AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHB1283N HB1283N CORPO 1200X 800X300 C/PORTA - HB1283N

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHB1283N HB1283N CORPO 1200X 800X300 C/PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074012602

Codice prodotto

CBSHB1283N

Cod. produttore

HB1283N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Armadio monoblocco a porta singola - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12. Senza piastra di montaggio