CEB S.R.L. - CBSHB2084D HB2084D QUADRO MON.2000X 800X400 D.PORTA - HB2084D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071638584
Codice prodotto
CBSHB2084D
Cod. produttore
HB2084D
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Armadio monoblocco a porta doppia, completo di piastra interna e zoccolo da 100 - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 -Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna regolabile - Flangeentrata cavi regolabili


