CEB S.R.L. - CBSHBIT2064 HBIT2064 QUADRO MONOB.IT 2000X 600X400 - HBIT2064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001024865134
Codice prodotto
CBSHBIT2064
Cod. produttore
HBIT2064
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
sì
Numero RAL:
7035
Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo A, piastra interna e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8.


