AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHBX1463 HBX1463 QUADRO MONOB.INOX 1400X 600X300 - HBX1463

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHBX1463 HBX1463 QUADRO MONOB.INOX 1400X 600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024040210

Codice prodotto

CBSHBX1463

Cod. produttore

HBX1463

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1400 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Corpo, porta anteriore, piastra interna fissata sul retro e zoccolo da 100. Dimensioni 1400x600x300. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).