CEB S.R.L. - CBSHM1816DN HM1816DN QUADRO 1800X1000X600 S/LATERALE - HM1816DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072117958
Codice prodotto
CBSHM1816DN
Cod. produttore
HM1816DN
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamierasp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


