AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHM1826T HM1826T TELAIO 1800X1200X600 - HM1826T

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHM1826T HM1826T TELAIO 1800X1200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072856949

Codice prodotto

CBSHM1826T

Cod. produttore

HM1826T

Produttore

CBS

Telaio con tetto asportabile e piastre passacavi. Linea Armadi componibili. • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.