CEB S.R.L. - CBSHM2105N HM2105N QUADRO 2000X1000X500 S/LATERALE - HM2105N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071583471
Codice prodotto
CBSHM2105N
Cod. produttore
HM2105N
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale • Struttura realizzata con profilo multipiega brevettati sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12


