CEB S.R.L. - CBSHM2108T HM2108T TELAIO 2000X1000X800 - HM2108T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022918016
Codice prodotto
CBSHM2108T
Cod. produttore
HM2108T
Produttore
CBS
Telaio con tetto asportabile e piastre passacavi• struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.