CEB S.R.L. - CBSHM2128DN HM2128DN QUADRO 2000X1200X800 S/LATERALE - HM2128DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8013768446975
Codice prodotto
CBSHM2128DN
Cod. produttore
HM2128DN
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale• struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.


