CEB S.R.L. - CBSHMIT1665N HMIT1665N QUAD 1600X600X500 S/LATERALI - HMIT1665N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449070475852
Codice prodotto
CBSHMIT1665N
Cod. produttore
HMIT1665N
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
sì
Numero RAL:
7035
Telaio completo con porta vetro, versione tipo A, porta interna, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale o laterale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


