CEB S.R.L. - CBSHMIT1868N HMIT1868N QUAD 1800X600X800 S/LATERALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073133025
Codice prodotto
CBSHMIT1868N
Cod. produttore
HMIT1868N
Produttore
CBS
Telaio completo con porta vetro, versione tipo A, porta interna, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale o laterale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8