CEB S.R.L. - CBSHMX2066P HMX2066P QUA.INOX2000X600X600 P.M.S/LATE - HMX2066P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449071618357
Codice prodotto
CBSHMX2066P
Cod. produttore
HMX2066P
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento laterale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


