AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHMXT2085N HMXT2085N QUAD.INOX 2000X800X500 S/LAT. - HMXT2085N

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHMXT2085N HMXT2085N QUAD.INOX 2000X800X500 S/LAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768493207

Codice prodotto

CBSHMXT2085N

Cod. produttore

HMXT2085N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

Telaio completo con porta trasparente, porta interna, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 8