AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHRX2084 HRX2084 QUADRO INOX 2000X 800X400 R.ASP. - HRX2084

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHRX2084 HRX2084 QUADRO INOX 2000X 800X400 R.ASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768811261

Codice prodotto

CBSHRX2084

Cod. produttore

HRX2084

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con porta trasparente:

no

Corpo, porta anteriore, retro asportabile, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea Inox. • struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir •guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).