CEB S.R.L. - CBSLZA1000 LZA1000 ALZATA 280X1000X160 X LZ - LZA1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Elemento per estensione
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 385 mm
Profondità - 160 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8013768716740
Codice prodotto
CBSLZA1000
Cod. produttore
LZA1000
Produttore
CBS
Parte del leggio:
Elemento per estensione
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
385 mm
Profondità:
160 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Alzata LZA per leggio LZ. Composta da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.