CEB S.R.L. - CBSLZX1000 LZX1000 QUADRO A LEGGIO INOX - LZX1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022315907
Codice prodotto
CBSLZX1000
Cod. produttore
LZX1000
Produttore
CBS
Leggio LZX in acciaio inox. Composto da corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato, porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.