CEB S.R.L. - CBSPD5.35.16PX PD5.35.16PX CASS. 500X350X160 PORTA INO - PD5.35.16PX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070775723
Codice prodotto
CBSPD5.35.16PX
Cod. produttore
PD5.35.16PX
Produttore
CBS
Cassetta modello PD con porta INOX. Composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • porta in acciaio inox 304 satinato scotch brite sp. 12-15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 4 IK 10.