AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPD5.35.30 PD5.35.30 CASSETTA 500X350X300 - PD5.35.30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071571607

Codice prodotto

CBSPD5.35.30

Cod. produttore

PD5.35.30

Produttore

CBS

Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4