CEB S.R.L. - CBSPD6.60.30PX PD6.60.30PX CASS. 600X600X300 PORTA INO - PD6.60.30PX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077400574
Codice prodotto
CBSPD6.60.30PX
Cod. produttore
PD6.60.30PX
Produttore
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna acciaio inos AISI 304, piastra interna fissata sul fondo e piastra passacavi• corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035bucciato • porta in acciaio inox 304 satinato scotch brite sp. 12-15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 4 IK 10.