AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPDCK12.80.40 PDCK12.80.40 CASSETTA 1200X800X400 CH. 3 - PDCK12.80.40

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPDCK12.80.40 PDCK12.80.40 CASSETTA 1200X800X400 CH. 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073619536

Codice prodotto

CBSPDCK12.80.40

Cod. produttore

PDCK12.80.40

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Cassetta modello PDCK. composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldatasp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10• piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicatein colata continua • cerniere reversibil icon apertura 110° • serratura con chiave 333• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.