CEB S.R.L. - CBSPDCK5.35.30 PDCK5.35.30 CASSETTA 500X350X300 CH. 33
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070643886
Codice prodotto
CBSPDCK5.35.30
Cod. produttore
PDCK5.35.30
Produttore
CBS
Cassetta modello PDCK. composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldatasp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10• piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicatein colata continua • cerniere reversibil icon apertura 110° • serratura con chiave 333• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.