AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPDIT7.50.20 PDIT7.50.20 CAS.PORTA TRASP. 700X500X200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070141924

Codice prodotto

CBSPDIT7.50.20

Cod. produttore

PDIT7.50.20

Produttore

CBS

Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna cieca, piastra interna fissata sul retro e piastrina passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta trasparente in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato •Grado di protezione IP 55 - TYPE 12