CEB S.R.L. - CBSPDMT46.60.20 PDMT46.60.20 CASSETTA MOD. 460X600X200 - PDMT46.60.20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077374714
Codice prodotto
CBSPDMT46.60.20
Cod. produttore
PDMT46.60.20
Produttore
CBS
Cassetta modello PDMT. Composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porta trasparente in lamiera sp15-20/10vetro temperato • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 66 - IK 10 / IK 8.