AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPDXMT106.60.30 PDXMT106.60.30 CASS.MOD.INOX 1060X600X30 - PDXMT106.60.30

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPDXMT106.60.30 PDXMT106.60.30 CASS.MOD.INOX 1060X600X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070385472

Codice prodotto

CBSPDXMT106.60.30

Cod. produttore

PDXMT106.60.30

Produttore

CBS

Cassetta inox modello PDXMT. Composta da: • corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp. 12/10 pressopiegato e saldato • porta trasparente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 vetro temperato • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.