CEB S.R.L. - CBSPDXT6.40.25 PDXT6.40.25 CAS.P/TRAS. 600X400X250 INOX - PDXT6.40.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8001021386403
Codice prodotto
CBSPDXT6.40.25
Cod. produttore
PDXT6.40.25
Produttore
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna, piastra interna fissata sul fondo. • Con corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp. 12/10 pressopiegato e saldato • Porta trasparente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 65 - TYPE 12