AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPLA2000 PLA2000 ALZATA 474X2000X500 - PLA2000

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPLA2000 PLA2000 ALZATA 474X2000X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072663035

Codice prodotto

CBSPLA2000

Cod. produttore

PLA2000

Produttore

CBS

Alzata con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.