CEB S.R.L. - CBSPLB1000 PLB1000 BASE PULPITO COMP.700X1000X500 - PLB1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022080454
Codice prodotto
CBSPLB1000
Cod. produttore
PLB1000
Produttore
CBS
Base per pulpito: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022, grado di protezione IP 55.