AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPLB800 PLB800 BASE PULPITO COMP.700X800X500 - PLB800

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPLB800 PLB800 BASE PULPITO COMP.700X800X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022209534

Codice prodotto

CBSPLB800

Cod. produttore

PLB800

Produttore

CBS

Base per pulpito: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022, grado di protezione IP 55.