AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPLT1200 PLT1200 LEGGIO TOT.INCLINAT.270X1200X750 - PLT1200

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPLT1200 PLT1200 LEGGIO TOT.INCLINAT.270X1200X750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021759900

Codice prodotto

CBSPLT1200

Cod. produttore

PLT1200

Produttore

CBS

Leggio totalmente inclinato con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.