AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSTLR500 TLR500 CP.TRAVLAT.RINF.HM PROF.500 - TLR500

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSTLR500 TLR500 CP.TRAVLAT.RINF.HM PROF.500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071858821

Codice prodotto

CBSTLR500

Cod. produttore

TLR500

Produttore

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21"piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciatogrado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati