CEB S.R.L. - CBSVEN10 VEN10 VENT.CON FILTRO DA 150X150 V230 - VEN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001022660779
Codice prodotto
CBSVEN10
Cod. produttore
VEN10
Produttore
CBS
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
64 mm
Potenza nominale:
20 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no