CEB S.R.L. - CBSHB1614DN HB1614DN CORPO 1600X1000X400 C/PORTA - HB1614DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078483651
Codice prodotto
CBSHB1614DN
Cod. produttore
HB1614DN
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Corpo porta - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna fissata sul retro (regolabile con kit) - Flange entrata cavi regolabili a richiesta


