AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHB2084DN HB2084DN CORPO 2000X800X400 D.PORTA - HB2084DN

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHB2084DN HB2084DN CORPO 2000X800X400 D.PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070446418

Codice prodotto

CBSHB2084DN

Cod. produttore

HB2084DN

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

2

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Armadio monoblocco a porta doppia - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12