CEB S.R.L. - CBSHB2104N HB2104N CORPO 2000X1000X400 C/PORTA - HB2104N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768603316
Codice prodotto
CBSHB2104N
Cod. produttore
HB2104N
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Armadio monoblocco a porta singola - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12. Senza piastra di montaggio


