CEB S.R.L. - CBSHBMT1883 HBMT1883 QUADRO MONOB.MT 1800X 800X300 - HBMT1883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449073244011
Codice prodotto
CBSHBMT1883
Cod. produttore
HBMT1883
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
sì
Numero RAL:
7035
Corpo, porta trasparente, montanti, piastra interna forata e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


