CEB S.R.L. - CBSHBXT1663 HBXT1663 QUADRO MON.INOX 1600X 600X300 - HBXT1663
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449070643947
Codice prodotto
CBSHBXT1663
Cod. produttore
HBXT1663
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
sì
Corpo con retro asportabile(HR), porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Dimensioni 600x600x300. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).