CEB S.R.L. - CBSHM1818N HM1818N QUADRO 1800X1000X800 S/LATERALE - HM1818N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071768427
Codice prodotto
CBSHM1818N
Cod. produttore
HM1818N
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
no