CEB S.R.L. - CBSHM2218T HM2218T TELAIO 2200X1000X800 - HM2218T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075668914
Codice prodotto
CBSHM2218T
Cod. produttore
HM2218T
Produttore
CBS
Telaio con tetto asportabile e piastre passacavi. Linea armadi componibli • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10